Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 4-snijder FIRE 03721 DIN6527KN hardmetaal mb M20

  • ERIKS:11985193
  • Fabrikant:4031093388719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 363,27/ stukexcl. btw

€ 439,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527K
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
20 mm