Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vingerfrees 4 snijder type 372...
Vingerfrees 4 snijder type 3721
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
20
1
Asdiameter [mm]
20
1
Materiaal
Volhardmetaal
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Vingerfrees 4 snijder type 3721
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vingerfrees 4-snijder FIRE 03721 DIN6527KN hardmetaal mb M20
Stiftfrees
20
26
€ 363,27
/
stuk
Inloggen