€ 48,28/ stukexcl. btw
€ 58,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Stiftfrees |
Diameter | 9 mm |
Max. werklengte | 38 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 88 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 844L |
Tolerantie | K10 |
Coating | Nee |
Kopdiameter | 9 mm |
€ 17,10/ stukexcl. btw
€ 20,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026