Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 9,0mm

  • ERIKS:23110257
  • Fabrikant:4317784362566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees

Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.

Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
88 mm
DIN-norm
844L
Kopdiameter
9 mm
Alternatieven

€ 48,28/ stukexcl. btw

€ 58,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026