Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03431 DIN844LN M42 8MM Z4

  • ERIKS:11983076
  • Fabrikant:4031093379120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,67/ stukexcl. btw

€ 49,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
88 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
8 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees lang DIN844 HSSE type N 8,0mm

  • Eriks:23109655
  • Manufacturer:4317784088121

€ 15,83/ stukexcl. btw

€ 19,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026