Uitvoering: tot Ø 28 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 15,83/ stukexcl. btw
€ 19,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 38 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 88 mm |
DIN-norm | 844L |
Kopdiameter | 8 mm |
€ 40,67/ stukexcl. btw
€ 49,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026