Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 9MM Z4

  • ERIKS:11983046
  • Fabrikant:4031093378819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,81/ stukexcl. btw

€ 33,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
9 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 9,0mm

  • Eriks:23109639
  • Manufacturer:4317784127882

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026