Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 9,0mm

  • ERIKS:23109639
  • Fabrikant:4317784127882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4 - 6 snijkanten, DIN 844-K, HSS C08, blank

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.



Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
Opslaan in lijst

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
9 mm
Alternatieven

€ 27,81/ stukexcl. btw

€ 33,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026