Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 3MM Z4

  • ERIKS:11983034
  • Fabrikant:4031093378697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,37/ stukexcl. btw

€ 23,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
3 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 3,0mm

  • Eriks:23109633
  • Manufacturer:4317784127844

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026