Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Schachtfrees |
Max. werklengte | 8 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 52 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 3 mm |
€ 19,37/ stukexcl. btw
€ 23,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026