Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees 03428 DIN844KN M42 13MM Z4

  • ERIKS:11983051
  • Fabrikant:4031093378864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,85/ stukexcl. btw

€ 77,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
13 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
K10
Coating
Nee
Kopdiameter
13 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 13mm

  • Eriks:23110235
  • Manufacturer:4317784362344

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026