Eriks
FORMAT

FORMAT Schachtfrees kort DIN844 HSSCo8 type N 13mm

  • ERIKS:23110235
  • Fabrikant:4317784362344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schachtfrees, 4 - 6 snijkanten, DIN 844-K, HSS C08, blank

Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.



Uitvoering: type N, 30°, met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van omtrek en kopse kanten.
Opslaan in lijst

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Schachtfrees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
13 mm
Alternatieven

€ 63,85/ stukexcl. btw

€ 77,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026