Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 25 mm lengte 71 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334

  • ERIKS:11977804
  • Fabrikant:4031093124799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,22/ stukexcl. btw

€ 65,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
25 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
334
Type
Verzinkboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS