| Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 6.3 mm lengte 45 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334 | 6.3 | 45 | Cilindrisch | | € 20,23/stuk |
| Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 8 mm lengte 50 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334 | 8 | 50 | Cilindrisch | | € 18,14/stuk |
| Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 20 mm lengte 67 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334 | 20 | 67 | Cilindrisch | | € 37,80/stuk |
| Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 12.5 mm lengte 56 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334 | 12.5 | 56 | Cilindrisch | | € 22,79/stuk |
| Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 25 mm lengte 71 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334 | 25 | 71 | Cilindrisch | | € 54,22/stuk |
| Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 16 mm lengte 63 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334 | 16 | 63 | Cilindrisch | | € 27,53/stuk |