Eriks
GUHRING

GUHRING Verzinkboor cilindrisch HSS diameter 12.5 mm lengte 56 mm snijrichting rechts tophoek 60° coating - nee zonder koelkanaal , DIN 334

  • ERIKS:11977801
  • Fabrikant:4031093124768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,79/ stukexcl. btw

€ 27,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.5 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
334
Type
Verzinkboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS