Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Door gebruik te maken van MMS of luchtkoeling wordt de levensduur verlengd. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden gebruikt. Geschikt voor de bewerking van geharde materialen tot 62 HRC . Opmerking: kopieerfrees; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,1 x d1 en ae = 0,5 x d1.
€ 114,87/ stukexcl. btw
€ 138,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Torusfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 9 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 57 mm |
DIN-norm | 6527L |
Kopdiameter | 6 mm |