Torusfrees H volhardmetaal Firetype 2434
Uitvoering:ultrafijne hardmetaalkorrel, type H, volgens fabrieksnorm, 30°,
Fire-gecoat, met centrumsnede.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.Toepassing: inzetbaar voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee voor toepassingen in de matrijzenbouw geschikt. De standtijd verhoogd zich bij MMS- of luchtkoeling. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden ingezet. Voor de bewerking van geharde materialen
tot 62 HRC geschikt.
Aanwijzing: kopieerfrezen; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,1 x d1 en ae = 0,5 x d1.