Eriks
GUHRING

GUHRING Torusfrees lang DIN6527 VHM Signum type N 12/1,50mm

  • ERIKS:23109607
  • Fabrikant:4031093675468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-torus-kopieerfrees voor harde metalen

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren. Toepassing: te gebruiken voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee geschikt voor toepassingen in de matrijzenbouw. Door gebruik te maken van MMS of luchtkoeling wordt de levensduur verlengd. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden gebruikt. Geschikt voor de bewerking van geharde materialen tot 62 HRC . Opmerking: kopieerfrees; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,1 x d1 en ae = 0,5 x d1.

Opslaan in lijst

€ 265,56/ stukexcl. btw

€ 321,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Torusfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
18 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
6527L
Kopdiameter
12 mm