Eriks
GUHRING

GUHRING Torus kopieerfrees GF 300 T FIRE 03362 H hardmetaal mb M10

  • ERIKS:11981100
  • Fabrikant:4031093675505
Image 1
VHM-torus-hard-kopieerfrees, 4 snijders, extra lang, 30°, Fire-gecoat

Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type H, volgens fabrieksnorm, 30°, Fire-gecoat, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee voor toepassingen in de matrijzenbouw geschikt. De standtijd verhoogd zich bij MMS- of luchtkoeling. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden ingezet. Voor de bewerking van geharde materialen tot 62 HRC geschikt.

Aanwijzing: kopieerfrezen; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,1 x d1 en ae = 0,5 x d1.
Opslaan in lijst

€ 359,51/ stukexcl. btw

€ 435,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Kopieerfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
15 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
100 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
H8
Coating
FIRE
Kopdiameter
10 mm