Eriks
GUHRING

GF 300 T - torus kopieerfrees hardmetaal type 3362

VHM-torus-hard-kopieerfrees, 4 snijders, extra lang, 30°, Fire-gecoat
Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type H, volgens fabrieksnorm, 30°, Fire-gecoat, met centrumsnede.
Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.
Toepassing: inzetbaar voor kopieerfrezen. De verjongde hals maakt een optimale reikwijdte van het gereedschap mogelijk en is daarmee voor toepassingen in de matrijzenbouw geschikt. De standtijd verhoogd zich bij MMS- of luchtkoeling. Het gereedschap kan naar keuze met gekantelde of met rechte spindel worden ingezet. Voor de bewerking van geharde materialen tot 62 HRC geschikt.
Aanwijzing: kopieerfrezen; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,1 x d1 en ae = 0,5 x d1.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
2 of GF 300 T - torus kopieerfrees hardmetaal type 3362
ProductTypeDiameter [mm]Max. werklengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw