Uitvoering: 3 snijkanten met puntvormige tip, speciale aanslijping en speciale verdunning. Zijspaanhoek 28°, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. Toepassing: voor het boren in massief materiaal positie- en vormnauwkeurige boorgaten tot max. 5 x D. Vooral geschikt voor gietijzer en langverspanende aluminium-legeringen. Opmerking: door de centreertip kan het centreren in voorkomende gevallen vervallen.
€ 71,20/ stukexcl. btw
€ 86,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 8 mm |
Snijlengte | 53 mm |
Totale lengte | 91 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6537 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | Hardmetaal |