Eriks
GUHRING

Volhardmetaal spiraalboor 5xD type 1233

VHM spiraalboren, SuperLine, 5 x D, Z 3:
Uitvoering: 3-snijvlakken met puntvormige centreerpunt, oppervlakte blank. Voor het boren in massief materiaal voor positie- en vormprecies boren. Centreren kan over het algemeen vervallen. HM-toepassingsgroep: K
Ø m 7: 4,00 mm
Spiraallengte: 36 mm
Totale lengte: 74 mm
Schacht-Ø h 6: 6 mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
  • 5
  • 8
  • 11
  • 11
  • 6
  • 5
  • 8
  • 11
  • 11
51 of Volhardmetaal spiraalboor 5xD type 1233
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw