Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL VHM Z3 schacht HA 5xD 3mm

  • ERIKS:23410034
  • Fabrikant:4031093650793
Image 1
VHM spiraalboor, SuperLine

Uitvoering: 3 snijkanten met puntvormige tip, speciale aanslijping en speciale verdunning. Zijspaanhoek 28°, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. Toepassing: voor het boren in massief materiaal positie- en vormnauwkeurige boorgaten tot max. 5 x D. Vooral geschikt voor gietijzer en langverspanende aluminium-legeringen. Opmerking: door de centreertip kan het centreren in voorkomende gevallen vervallen.

Opslaan in lijst

€ 59,23/ stukexcl. btw

€ 71,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
66 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6537
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
Hardmetaal