Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: veelzijdig te gebruiken spiraalboor voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².
Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt rechtstreeks uit op de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.€ 107,53/ stukexcl. btw
€ 130,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 9.3 mm |
Snijlengte | 61 mm |
Totale lengte | 103 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HE |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Hardmetaal |