Eriks
GUHRING

Ratioboor met koelkanaal type 5611

Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-massief hardmetaal, DIN 6537, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijpin en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gecarboneerd staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde stalen tot 1200 N/mm² hardheid.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.



Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt direct aan de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
  • 13
  • 20
  • 25
  • 25
  • 11
  • 13
  • 18
  • 25
  • 26
141 of Ratioboor met koelkanaal type 5611
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw