Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL VHM FIRE inwendige koeling schacht 6537-HE 5xD 7,70mm

  • ERIKS:12043502
  • Fabrikant:4031093697330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-spiraalboor, SuperLine, 5 x D, schacht volgens DIN 6535-HE, met inwendige koeling

Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: veelzijdig te gebruiken spiraalboor voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².

Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt rechtstreeks uit op de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
Opslaan in lijst

€ 93,44/ stukexcl. btw

€ 113,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Snijlengte
53 mm
Totale lengte
91 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HE
Type
Spiraalboor
Tophoek
140 °
Materiaal
Hardmetaal