Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE schacht 6537-HE 5xD 13,50mm

  • ERIKS:23409716
  • Fabrikant:4031093606295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM spiraalboor, SuperLine

Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: veelzijdig te gebruiken spiraalboor voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².

Opslaan in lijst

€ 124,97/ stukexcl. btw

€ 151,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
13.5 mm
Snijlengte
77 mm
Totale lengte
124 mm
DIN-norm
6537
Type
Spiraalboor
Coating
FIRE
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal