Eriks
GUHRING

Spiraalboor 5xD type 1215

Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-massief hardmetaal, DIN 6537, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijpin en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 5 x D met hoge snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gecarboneerd staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde stalen tot 1200 N/mm² hardheid.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
  • 13
  • 21
  • 25
  • 24
  • 11
  • 13
  • 18
  • 25
  • 26
140 of Spiraalboor 5xD type 1215
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw