Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met nauwe diametertoleranties en goede afwerking. Voor het boren van diepe gaten tot max. 7 x D met hoge snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gehard staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².
Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Het koelmiddel komt rechtstreeks uit op de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.€ 232,61/ stukexcl. btw
€ 281,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 8.6 mm |
Snijlengte | 87 mm |
Totale lengte | 131 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Type | Spiraalboor |
Coating | NanoFIRE |
Koelkanaal | 1 |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Volhardmetaal |