Eriks
GUHRING

Ratioboor met koelkanaal type 5512

Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-volhardmetaal, volgens fabrieksnorm, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijpin en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van diepe gaten tot 7 x D met hoge snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kort verspanende materialen zoals bouw- en gecarboneerd staal, gegoten staal, temperstaal, koolstofstaal, brons, gietijzer, hooggelegeerde AlSi-legeringen en gelegeerde stalen tot 1200 N/mm² hardheid.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.



Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Het koelmiddel komt direct aan de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
  • 5
  • 6
  • 7
  • 7
  • 6
  • 11
  • 7
  • 7
  • 5
99 of Ratioboor met koelkanaal type 5512
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw