Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor SL FN VHM FIRE inwendige koeling schacht 6537HA 3xD 6,30mm

  • ERIKS:12043236
  • Fabrikant:4031093616249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-spiraalboor, SuperLine, 3 x D, schacht volgens DIN 6535-HA, met inwendige koeling

Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Veelzijdig inzetbare spiraalboor voor het boren van gaten tot 3 x D met de hoogste snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kortverspanende materialen zoals GGS en ADI, gietijzeren materialen, grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer, hooggelegeerde AISo-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².

Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt rechtstreeks uit op de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
Opslaan in lijst

€ 86,97/ stukexcl. btw

€ 105,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.3 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
79 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
6535-HA
Type
Spiraalboor
Tophoek
140 °
Materiaal
Hardmetaal