Eriks
GUHRING

Spiraalboor 3xD type 1206

Uitvoering:Ultra-fijngekorreld-massief hardmetaal, DIN 6537, ty[e RT 100 U. (br< Oppervlak Fire-gecoat, rechtssnijdend, met speciale aanslijping en ratio-uitdunning. Zijspaanhoek normaal, kerndikte sterker dan normaal en zonder tophoek. De boor beschikt over een zeer goede eigen centreerverhouding en produceert korte spanen zelfs bij langspanende materialen.

HM-toepassingsgroep: K/P - universeel inzetbaar.
(Ultra-fijne korrel K05-K50/P05-P50)

Toepassing: voor precieze boorgaten met kleine diameter toleranties en goede oppervlakken. Voor het boren van gaten tot 3 x D met hoogste snijwaarden geschikt. In het bijzonder toepasbaar voor lang- en kortverspanende materialen zoals GGS en ADI, gietijzeren materialen, grijs gietijzer nodulair gietijzer en smeedijzer, hooggelegeerde AISo-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm² mechanische sterkte.

Aanwijzing: de boren kunnen meermaals nageslepen en nagecoat worden.



Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt direct aan de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
  • 13
  • 21
  • 10
  • 15
  • 11
  • 31
  • 25
  • 26
  • 21
139 of Spiraalboor 3xD type 1206
ProductDiameter [mm]Snijlengte [mm]Totale lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw