Uitvoering: rechtssnijdend, met speciale aanslijping. Zijspaanhoek normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek. De boor heeft uitermate goede centreereigenschappen en produceert korte spanen, zelfs bij langspanende materialen. Toepassing: voor nauwkeurig op lijn liggende boorgaten met kleine diametertoleranties en een goede afwerking. Veelzijdig inzetbare spiraalboor voor het boren van gaten tot 3 x D met de hoogste snijcapaciteit. Vooral geschikt voor lang- en kortverspanende materialen zoals GGS en ADI, gietijzeren materialen, grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer, hooggelegeerde AISo-legeringen en gelegeerd staal tot 1200 N/mm².
Met verdraaide inwendige koeling via de kern. Verdraaide inwendige koeling. Het koelmiddel komt rechtstreeks uit op de snijkant en spoelt de spanen uit het gat.€ 411,46/ stukexcl. btw
€ 497,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 18.5 mm |
Snijlengte | 79 mm |
Totale lengte | 131 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 6535-HA |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 140 ° |
Materiaal | Hardmetaal |