Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 7.5 mm lengte 150 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11991655
  • Fabrikant:4031093073660
Image 1
Uitvoering:rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping. Zijspanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en tophoek sterker als normaal.

Met hoge rondloop- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 42,95/ stukexcl. btw

€ 51,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7.5 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
150 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS