Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 6.5 mm lengte 144 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11991642
  • Fabrikant:4031093073547
Image 1
Uitvoering:rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping. Zijspanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en tophoek sterker als normaal.

Met hoge rondloop- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 35,21/ stukexcl. btw

€ 42,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6.5 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
144 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS