Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS diameter 52 mm lengte 412 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:11991994
  • Fabrikant:4031093076906
Image 1
Uitvoering:rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping. Zijspanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en tophoek sterker als normaal.

Met hoge rondloop- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 818,30/ stukexcl. btw

€ 990,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
52 mm
Snijlengte
225 mm
Totale lengte
412 mm
Opnamesysteem
Morseconus 5
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS