€ 620,90/ stukexcl. btw
€ 751,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 42.5 mm |
Snijlengte | 205 mm |
Totale lengte | 354 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 4 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |