€ 71,44/ stukexcl. btw
€ 86,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 2.5 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Totale lengte | 111 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |