Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 18 mm lengte 228 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345

  • ERIKS:12010327
  • Fabrikant:4031093217989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,12/ stukexcl. btw

€ 399,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
18 mm
Snijlengte
130 mm
Totale lengte
228 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co