Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spiraalboor type 662
Spiraalboor type 662
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
18
1
Snijlengte [mm]
130
1
Totale lengte [mm]
228
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spiraalboor type 662
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spiraalboor morseconus HSS-co diameter 18 mm lengte 228 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 345
18
130
228
€ 330,12
/
stuk
Inloggen