Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 8,0mm

  • ERIKS:11963072
  • Fabrikant:4031093016216
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, type N, profielgeslepen, Gühring

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opslaan in lijst

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 8,0mm

  • Eriks:23090629
  • Manufacturer:4317784116084

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026