Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 10,75mm 10.75 94 142 € 21,59 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 3,20mm 3.2 36 65 € 3,98 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 5,20mm 5.2 52 86 € 5,82 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 7,40mm 7.4 69 109 € 12,08 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 6,75mm 6.75 69 109 € 5,47 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.85 mm lengte 30 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338 0.85 10 30 € 4,09 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 11,0mm 11 94 142 € 26,53 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 10,20mm 10.2 87 133 € 22,55 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 2,35mm 2.35 27 53 € 3,25 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 8,80mm 8.8 81 125 € 16,68 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 12,0mm 12 101 151 € 33,03 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 2,60mm 2.6 30 57 € 3,83 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 8,90mm 8.9 81 125 € 17,41 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 0,30mm 0.3 3 19 € 8,83 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 9.52 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 9.52 87 133 € 14,98 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 8,70mm 8.7 81 125 € 16,15 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 16.1 mm lengte 184 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 16.1 125 184 € 96,59 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 19,0mm 19 135 198 € 62,19 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 12.3 mm lengte 151 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 12.3 101 151 € 27,75 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 6,10mm 6.1 63 101 € 8,05 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 3,10mm 3.1 36 65 € 3,98 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 5.16 mm lengte 86 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 338 5.16 52 86 € 4,36 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 6,20mm 6.2 63 101 € 8,05 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 4,90mm 4.9 52 86 € 5,77 / stuk Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 8,30mm 8.3 75 117 € 14,79 / stuk