Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.
Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.
€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 4.9 mm |
Snijlengte | 52 mm |
Totale lengte | 86 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026