Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor kort DIN338 HSS type N cilinderschacht 0,20mm

  • ERIKS:11962566
  • Fabrikant:4031093011082
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, type N, profielgeslepen, Gühring

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.2 mm
Snijlengte
2.5 mm
Totale lengte
19 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 0,20mm

  • Eriks:23406971
  • Manufacturer:4317784116770

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026