€ 595,25/ stukexcl. btw
€ 720,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 28.5 mm |
Snijlengte | 202 mm |
Totale lengte | 296 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 3 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Helder |
Koelkanaal | 0 |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |