Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 30,00mm 30 175 296 € 281,38 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 21,75mm 21.75 173 248 € 294,23 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 15,50mm 15.5 120 218 € 96,19 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 10,8mm 10.8 113 168 € 136,41 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 24,50mm 24.5 160 281 € 216,22 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 17,0mm 17 125 223 € 90,35 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 23,0mm 23 155 253 € 174,00 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 19,50mm 19.5 140 238 € 126,58 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 27,50mm 27.5 170 291 € 356,35 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 15,0mm 15 114 212 € 94,99 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 13,5mm 13.5 108 189 € 96,93 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 16,50mm 16.5 125 223 € 107,50 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 26,50mm 26.5 165 286 € 299,27 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 22,0mm 22 150 248 € 143,70 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 28,0mm 28 170 291 € 308,20 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 17,50mm 17.5 130 228 € 99,56 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 10,5mm 10.5 87 168 € 69,16 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 22,50mm 22.5 155 253 € 206,98 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 14,50mm 14.5 114 212 € 97,59 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 16,75mm € 161,65 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 25,50mm 25.5 192 286 € 450,33 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 11,2mm 11.2 94 175 € 105,46 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 13,0mm 13 101 182 € 78,48 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 20,00mm 20 140 238 € 114,06 / stuk Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 27,0mm 27 197 291 € 249,56 / stuk