€ 171,35/ stukexcl. btw
€ 207,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 16.25 mm |
Snijlengte | 125 mm |
Totale lengte | 223 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 38 ° |