Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 15,25mm

  • ERIKS:23408595
  • Fabrikant:4031093303934
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Zonder verdunning. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral geschikt voor roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten (RVS).
Opslaan in lijst

€ 147,64/ stukexcl. btw

€ 178,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
15.25 mm
Snijlengte
120 mm
Totale lengte
218 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
38 °