Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN345 HSSCo5 geslepen type RVS schacht MK 14,25mm

  • ERIKS:23408591
  • Fabrikant:4031093303903
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid. Zonder verdunning. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral geschikt voor roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten (RVS).
Opslaan in lijst

€ 143,70/ stukexcl. btw

€ 173,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14.25 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
212 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
38 °