€ 90,97/ stukexcl. btw
€ 110,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 11.8 mm |
Snijlengte | 94 mm |
Totale lengte | 175 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 1 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 38 ° |